Stepped twist drill bit HSS AlTiN SMART STEP
Stepped twist drill bit HSS AlTiN SMART STEP
HSS/TİALN KAD.DEL.GNİŞ-SMARTSTEP-D6-30MM
ZEBRA SMART STEP
Ürün no.
0694451630
EAN 4065746562058
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir






Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
The high-performance stepped drill bit with unique SMART STEP technology, innovative rake between the individual step transitions and AlTiN coating for extremely fast, comfortable and long-lasting use in all common materials with a material thickness of up to 3.5 mm.
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Min./maks. delme çapı | 6-30 mm |
Mil çapı | 10 mm |
Mil uzunluğu | 24 mm |
Uzunluk | 97 mm |
Mil stili | 3 yüzlü sap |
Yüzey | AlTiN |
İşlenecek malzeme | Çelik, Dökme metal, Paslanmaz çelik, Demir dışı metal, Plastik, Ahşap |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!