Standart siyanoakrilat süper yapıştırıcı
Standart siyanoakrilat süper yapıştırıcı
MDF KIT YAPIŞTIRICISI 100G
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Patentli özel başlık
- Tek elle çalıştırma
 - Hassas dağıtım
 - Ucun donmasını önler
 
Hızlı yapışma
- Hemen işlenebilir
 - Hızlı onarımlar
 - Ek montaj malzemeleri olmadan basit yapı
 - Yüksek sıcaklıklara normalde gerek yoktur
 
Veri sayfaları(X)
Metal, plastik ve lastik parçaların birbirlerine yapıştırılması için.
Yapıştırılacak parçaların temiz, yağdan arındırılmış ve kuru olması gerekir. Yapıştırılacak yüzeylerden sadece birine ince, aynı kalınlıkta tabaka oluşturacak şekilde yapıştırıcı uygulayın. Tam teması sağlamak üzere bağlantıyı yapmak için hemen yeterli basınç uygulayın. Sabitleme gücünü oluşturmak için gereken süre boyunca basıncı koruyun.
Kimyasal baz  | Etil siyanoakrilat  | 
Renk  | Renksiz  | 
Yoğunluk  | 1,1 g/ml  | 
Min./maks. germe dayanımı  | 8,53-20 N/mm²  | 
Maks. tutkallama boşluk boyutu  | 1 mm  | 
Min./maks. sıcaklık koşulları  | 5 - 40 °C  | 
Min./maks. işlem sıcaklığı  | 5 - 40 °C  | 
İçerik  | 110 ml  | 
İçerik ağırlığı  | 100 g  |