Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Çelik için longlife taşlama diski Uzun ömürlü

Taşlama taşı, çelik, Longlife
TAŞLAMA TAŞI-LONGLIFE-ÇELİK-MAVİ-D115X4
ZEBRA

Ürün no. 0670161154
EAN 4038898435488

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Çelik için longlife taşlama diski Uzun ömürlü

Ürün no. 0670161154

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Yüksek talaş kaldırma oranlarıyla birlikte özellikle uzun kullanım ömrü.
  • Sentetik reçine bağlı, fiber takviyeli, yüksek performanslı kaba taşlama diskleri

  • Elektrikli veya havalı açılı taşlama makineleri ile serbest taşlama için

  • Kırılmaya karşı son derece düşük hassasiyet

  • Minimum boyut ve dengesizlik toleransları
Not
  • Saklama: Kuru, oda sıcaklığında 20°C'de

  • Yalnızca uygun koruyucu giysilerle çalışın

  • Yalnızca hasarsız disklerle çalışın

  • Doğru temas basıncını uygulayın


Kaba taşlama diskinin uygun temas açısını sağlayın.


Son derece düşük temas açısı, çevresel bölgede diskin kırılmasına neden olur.

EN 12413 Avrupa Standardının en yüksek güvenlik gereksinimlerine uygundur.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Genel yapı çelikleri, yüksek mukavemetli yapı çelikleri, inşaat çelikleri, takım çelikleri, sertleştirilmiş çelikler


Kenarları taşlama, çapak alma, sert kaynak dikişlerini bileme vb.

Çap x kalınlık

115 x 4,0 mm

Matkap deliği

22,23 mm

Tasarım

Krank

Maks. devir sayısı

13300 dev/dk

İşlenecek malzeme

Çelik

Maks. dairesel hız

80 m/s

Değişkenlik (nokta sistemi)

1/4 nokta

Hizmet ömrü (nokta sistemi)

4/4 nokta

Sökme hızı (nokta sistemi)

3/4 nokta

Çıkarma performansı (nokta sistemi)

3/4 nokta

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler