Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Halojen ampul

Halojen ampul, araç, standart
TEK FİLAMAN FAR AMPULÜ H1-12V-55W
FIRSTEC

Ürün no. 07201111
EAN 4045727186305

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Halojen ampul

Ürün no. 07201111

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Standart uygulamalar için güvenilir OEM kalitesi
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Nominal voltaj

12 V/DC

Soket göstergesi

P14,5s

Özgül güç

55 W

Renk sıcaklığı

3200 K

Kullanım ömrü Tc

650 h

Kullanım ömrü B3

400 h

Onay

E1

Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir

Osram 64150

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler