Standart fiş sigorta altlığı, kapaklı
Standart fiş sigorta altlığı, kapaklı
EK SİGORTA BAĞL.ALTLIĞI SUYA DAY.MAX.30A
Ürün no. 0555974
EAN 4045727353929
		
			
			
				
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Sadece ticari amaçlı
		Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Inline design
		Ürün bilgileri
	
	
		
	
	
		
	Veri sayfaları(X)
Tasarım  | ATO  | 
Maks. akım  | 30 A  | 
Kablo kesiti  | 3,3 mm²  | 
Kablo uzunluğu  | 90 mm  | 
IP koruma sınıfı  | IP 67  | 
Alev alabilirlik  | UL94 V0'a uygun kendinden sönümlü  | 
Kablo rengi  | Turuncu  |