Standart araç cam sileceği
Standart araç cam sileceği
CAM SİLECEĞİ-LASTİĞİ-METAL-525MM-1ADET
FIRSTEC
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Açılıp kapanabilir özel paketleme
- Uzunluklar ayrı olarak özelleştirilebilir
- Düşük depo maliyeti ve minimum alan gereksinimi
Sağlam metal kilit sistemi
- Paslanmaz çelik perçinlerle bağlanan ayrı birleşme yerleri
- Hava koşullarına karşı yüksek dayanıklılık
- Plastik gövdede paslanmaz çelik pim birleşme yerleri
- Sessiz çalışma sağlar
Değiştirilebilir (yedek silecek lastiği)
- Optimize edilmiş depo maliyetleri
- Kaynakları korur (çevre)
Teslimat kapsamı:
1x önceden monte edilmiş çoklu adaptör içeren kenar koruma profilli cam sileceği ve yüksek piyasa payı için 9 x 3 U-clip adaptör
Güvenlik:
Camın yağ, vaks, zift ve diğer kirlerden arınmış olmasına dikkat edin. Böylece kullanma süresi olumsuz yönde etkilenmemiş olur.
İpucu:
Monte ederken cama daima koruyucu örtü yerleştirin.
Kurulum:
Aerodinamik nedenlerden ötürü (spoyler fonksiyonu), montaj sırasında silecek bıçağı üzerindeki zımbalanmış logonun motor kaputuna baktığından emin olun.
Veri sayfaları(X)
Kanca montajlı daha eski arabalar için (9 x 4 ve 9 x 3 mm) ve kanca silecek kolları olan yeni araçlar için (normal küçük arabalar ve Asyalı araç üreticileri).
Uzunluk | 525 mm |
Uzunluk (inç) | 21 in |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!