Klipsli kablo ucu, kablo klemensi, tamamen izoleli
Kablo klemensi, tamamen PVC izoleli
TAM İZOLELİ YASSI DİŞİ KLMN.6,3X0,8 MAVİ
Ürün no.
055890522
EAN 4011231467872
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
PVC izoleli
Not
Bağlantıyı yapan kişi takılan kabloyu kontrol etmelidir (gerekirse çekip çıkarmaya çalışarak).
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Kullanım alanı
İnce ve çok ince çekirdekli bakır iletken için
Min./maks. tel kesiti | 1,5-2,5 mm² |
Renk | Mavi |
Nominal düz fiş/kablo klemensi/kablo ucu boyutu | 6,3 x 0,8 mm |
Maks. nominal voltaj | 600 V/AC |
Min./maks. sıcaklık koşulları | -10 - 75 °C |
Malzeme | Pirinç |
Yüzey | Kalay kaplamalı |
Yalıtım malzemesi | PVC |
Halojen içermez | Hayır |
Silikon içermez | Hayır |