Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Havşa başlı cıvatalı perçin

Cıvatalı perçin havşa başlı çlk gl.
CIVATALI PERÇİN(A2K)(1,5-3,4)M6X10

Ürün no. 094871610

EAN 4011231867160

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Havşa başlı cıvatalı perçin

Ürün no. 094871610

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Havşa başlı, galvanize çelik, mavi pasifize (A2K)
  • İnce duvarlı malzemelerde ağır hizmet birleştirmeleri için.

  • Üzerinden kaynaklı veya arkadan yerleştirilen standart cıvata işlevlerini gerçekleştirin.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Diş tipi x nominal çap (d)

M6

Perçin çapı (d1)

7,7 mm

Diş boyu ayarlanmamış (l1)

8,5 mm

Diş boyu seti (l1)

10 mm

Manşon uzunluğu

11 mm

Kafa çapı (dk)

10,0 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

1,3 mm

Malzeme

Çelik

Yüzey

Çinko kaplamalı

RoHS uyumlu

Evet

Min./maks. kavrama aralığı

1,5-3,2 mm

Sıkma torku

11 Nm

Maks. germe kuvveti

9500 N

Kesme kırılması yükü

12000 N

Vida başı tipi

Havşa başlı

Matkap deliği çapı

7,8 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler