Sprey Kokular
Koku giderici Oto
ARAÇ KOKUSU MOON 150ML
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Araçlar, iş yerleri ve evler için güzel kokulu ferahlatıcı spreyler.
Doğal kokulardan oluşan ürün serisi
- Yaşadığınız mekanlarda etkili ve hoş birferahlık hissi sağlar.
- İstenmeyen kokulara karşı etkilidir.
- Kumaş yüzeylerde rahatlıkla kullanılabilir.
Kapalı mekanlarda rahatsız edici kokuları yok ederek ferahlık sağlar.
- Sigara, evcil hayvan ve diğer kötü kokuları ortadan kaldırır.
Uzun süre etkilidir.
- Sprey koku sıkıldıktan sonra tazelik ve ferahlık uzun süre devam eder.
NotKullanma talimatını mutlaka okuyunuz. Çocuklardan uzak tutunuz. Hamilelerin, bebeklerin ve solunum sistemi hastalığı olan kişilerin bulunduğu ortamlarda kullanmayınız. Gıda maddelerinden uzak tutunuz. Doğrudan solumayınız, vücuda temas ettirmeyiniz. Alerjiye sebebiyet verebilir.
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
KılavuzSprey kokular kullanıma hazırdır. Kullanım için ürünü oda veya aracınıza yeterli miktarda püskürtünüz. Daha sonra ortamı havalandırınız. İşlem bitince şişeyi dik olarak saklayınız. Güneş ışığından uzak tutunuz.
İçerik | 150 ml |
Yoğunluk/koşullar | 0,88 g/cm³ / 25°C'de |
Üretimden itibaren raf ömrü | 24 Ay |