Willkommen bei Würth Türkei Nur für Gewerbetreibende

Spreizmutter Typ 5

Spreizmutter Typ 5
SPRZMU-VW/AUDI-SCHWARZ

Art.-Nr. 0501101319

EAN 4046778498492

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Spreizmutter Typ 5

Art.-Nr. 0501101319

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf unsere breite Produktpalette zugreifen

Runder Einschraubbereich mit Kappe unten
  • Einseitige Montage, dadurch Sicherungsfunktion der Mutter

  • Verdrehsicher

  • Korrosionsbeständig

  • Hohe Haltekraft und sicherer Sitz in der Komponente

  • Flansch kann als Distanzhalter dienen.

  • Kein direkter Kontakt zwischen Blech und Schraube

  • Kann nach dem Ausbau wiederverwendet werden
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Blechbefestigung mit Schrauben

Befestigungsdicke min./max.

0,70-1,00 mm

Länge min./max.

7,00-7,00 mm

Gesamthöhe (B)

13,70 mm

Breite min./max.

7,00-7,00 mm

Farbe

Schwarz

Werkstoff

PA 66 - Polyamid

Passend für Fahrzeughersteller

Universal

Entspricht Original Ersatzteilnummer

N90833801

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen