Somunlu perçin
Pas. çel. A2 yassı mer. baş. tır. şaft
SOMUN-PRÇİN-FLNŞLI-TRTIK-A2-(0,5-3,0)-M8
Ürün no.
094210 8
EAN 4050641012135
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Tırtıklı şaftlı ve yassı mercimek başlı, A2 paslanmaz çelik
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Diş tipi x nominal çap (D) | M8 |
Kafa çapı (d1) | 15 mm |
Dış çap (d2) | 10,9 mm |
Uzunluk (l1) | 17,8 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 1,6 mm |
Min./maks. kavrama aralığı (s1) | 0,5-3,0 mm |
Malzeme | Paslanmaz çelik A2 |
Yüzey | Çıplak |
Matkap deliği çapı | 11 mm |
Germe kırılması yükü | 24500 N |
Kesme kırılması yükü | 6860 N |
Maks. sıkma torku | 28.0 Nm |
Vida başı tipi | Kubbe başlı |
Mil detayı | Tırtıllı sap ile |