Paslanmaz Çelik için Flap Disk
FLAP DİSK PREMIUM-ZİRK.OKS-PASL-D115-P80
Ürün no. 0579430318
EAN 4047376616547
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Elektrikli veya havalı avuç içi taşlama makineleri ile serbest taşlama için
Maksimum dairesel hız: 80 m/sn
Demir, klor ve kükürt içermez (≤ %0,1)
Sağlam polyester-pamuk karışımı kumaş
Cam elyaf dokuma tabanlı disk
Dokuma tabanlı zımpara (zirkonya alumina)
- Uzun kullanma süresi
- Yüksek talaş kaldırma oranı
- Kendi kendini bileme
Çalışırken koruyucu gözlük, eldiven, iş ayakkabısı ve toz maskesi gibi koruyucu giysiler kullanın. Taşlama işlemi yaparken daima uygun bir koruyucu başlık kullanın. Hasarlı diskleri kullanmak kaza riskini arttırır. Yalnızca hasarsız disklerle çalışın. İzin verilen dairesel hız aşılamaz.
Temiz ve doğru disk saklama
Kuru, +20°C oda sıcaklığında
EN 13743 Avrupa Standardının ve OSA'nın (Taşlama Aletlerinin Güvenliği Organizasyonu) en zorlu güvenlik gereksinimlerine uygundur
Veri sayfaları(X)
- Kenarların ve yüzeylerin taşlanması, bileme ve pürüzsüzleştirme işleri, çapak alma ve kaynak dikişleri işleme için kullanılır.
- Paslanmaz çelik levhalar, alaşımsız özel çelikler, alaşımlı ve yüksek alaşımlı çelikler, paslanmaz ve aside dayanıklı çelikler, krom-nikel çelikler
![]() | |
Çap (Ø) | 115 mm |
Matkap deliği | 22,23 mm |
Izgara boyutu | 80 |
Tasarım | Oluklu |
Taşıma diski malzemesi | Cam elyafı dokuma |
Maks. devir sayısı | 13300 dev/dk |
Aşındırıcı madde malzemesi | Zirkonyum korindon |