Makine kılavuzu HSS-E
Makine kılavuzu,tam delik,HSCo, form B, yeşil
HSCO MAK.KILAVZ-TAM DELİK-DIN371-YŞL-M10
ZEBRA
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
M12 DIN 376'dan M10 DIN 371'e kadar tam delik B şekilli çentik
Veri sayfaları(X)
Paslanmaz çelik, alaşımlı takım çelikleri, paslanmaya dayanıklı ve aside dayanıklı çelikler için.
Diş tipi | Metrik diş |
İşlenecek malzeme | Çelik |
Delik tipi | Boşluklu delik ≤ 3xD |
Makine tipi için uygun | Frezeleme/matkap merkezi |
Kalite | ZEBRA-Premium |
Diş tipi x nominal çap | M10 |
Hatve | 1,5 mm |
Uzunluk | 100 mm |
Mil çapı | 10 mm |
Gönye boyutu | 8 mm |
DIN | 371 |
Kesme malzemesi | HSCo |
Yüzey | Çıplak |
Şekil | B |
Karot deliği çapı | 8,5 mm |
Mil stili | Kare tahrikli, silindirik |
Kılavuz payı | ISO 2 (6H) |
Belirtilen değere kadar germe dayanımı için uygun | 1000 N/mm² |
Hizmet ömrü (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Ölçüm aleti doğruluğu (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Değişkenlik (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Kesme hareketi (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Talaş oluşumu (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Alt grup malzemesi | Paslanmaz çelikler, kükürtlenmiş |