Som. perçin, havşa başlı, tırtıklı,diğer
Som. perçin, havşa başlı, tırtıklı,diğer
SOMUNLU PERÇIN HAVSA BASLI M4(PK)
ZEBRA
Ürün no.
09174
EAN 4011231858793
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/36678.jpg)
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Diş tipi x nominal çap (D) | M4 |
Kafa çapı (d1) | 6,9 mm |
Dış çap (d2) | 6,3 mm |
Uzunluk (l1) | 6,5 mm |
Min./maks. kavrama aralığı (s1) | 0,5-1,8 mm |
Matkap deliği çapı | 6,4 mm |