Soğutucu madde analizörü R1234yf için
1234yf için soğutucu madde ölçüm cihazı Mini-ID
GAZ ANALİZ CİHAZI - R1234YF
Ürün no.
W067000100
EAN 4056807172170
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Araç klima ünitesindeki soğutucu madde kalitesinin basit analizi
- Harici soğutucu madde analizörü
- R1234yf soğutucu maddeli klima ünitesiyle uyumludur
- Araç klima ünitesindeki soğutucu madde bileşiminin kolay analizini sağlar
Teslimat kapsamı:
- Analizör
- Filtreli kaplin
- Kalibrasyon için el pompası
- Akü kutup başları
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Kullanım alanı
R1234yf soğutucu maddeli klima servis cihazları için harici soğutucu madde analizörleri
Kılavuz
Hızlı kavrama kaplinini klima ünitesinin düşük basınç tarafına bağlayın. Timsah klipsleri aküye bağlayın. Soğutucu maddeyi ölçüm haznesine aktarmak için el pompasını çalıştırın.
Uzunluk | 20 mm |
Genişlik | 80 mm |
Yükseklik | 140 mm |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 990,000 g |