Soğuk temizleyici
Soğuk temizleyici, diğer
BOT VE USTURMAÇA TEMİZLEYİCİ 1L
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Neopren, PVC, yarı sert, şişirebilir botlar ve tüm hafif tekneler için biyolojik olarak parçalanabilen temizleyici.
Biyolojik olarak parçalanabilen formül.
- Solvent içermez
- Sprey başlığı ile kolay uygulama
- Kireç önleyici
- AOX ve silikon içermez
- Sıcak ve soğuk suda tamamen çözünür
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Kullanım alanıNeopren ve PVC lastikler için.
- Çamurluklar,şamandıralar, kanvas, suni deri, vinil, deri koltuklar,kaportalar, şilteler, dış mekan mobilyaları ve çatılar için kullanıma uygundur.
- Duman lekeleri, güvertedeki tuz kalıntıları ve kuş pisliği gibi organik kalıntıları temizler.
- Tekne bakımı, gövde ve yelken temizliği için ürünü 1:10 oranında seyreltiniz.
- Yıkama sabunu olarak kullanınız.
Kılavuz
- Kir oranına göre seyretleme işlemi yapıldıktan sonra, ürünü yüzeye uygulayınız. Bir kaç dakika etki etmesini bekleyiniz ve bol basınçlı su ile durulayınız.
- Aşırı kirli durumlarda ürünü püskürtünüz ve fırça ile ovalayınız daha sonra bol su ile durulayınız. Ürünün etkinliğini arttırmak için basınçlı sıcak su kullanınız.
- Güneşe maruz kalan uygulama yapılacak yüzeyde ürünün kurumasına izin vermeyiniz.
Inhalt | 1 l |
Koku/oda kokusu | Özellik |
Färg | Kırmızı |
Chemical basis | Anyonik yüzey aktif madde |
Min. parlama noktası | 100 °C |