Soğuk büzüşmeli bant
Soğuk büzüşmeli bant
SOĐUK KÜÇÜLTME BANDI 50X0.5X15M
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Son derece esnek ve uyarlanabilir polietilen film
Montaj sırasında kat oluşmaz
Film, mekanik yüklere maruz kalabilir ve yırtılmaz.
Vida başları kolaylıkla kaplanabilir
Yapıştırıcı kokusuzdur ve solvent, klorohidrokarbon veya aromatik hidrokarbon içermez
Uygulama sırasında veya tesisin sonraki kullanımlarında kötü koku olmaz
Soğuk büzüşmeli bant, çift katman olarak uygulandığında UV ışınlarına karşı dirençlidir
Dış mekanda bile uygulanabilir
Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Uzun süren depolama ve işleme koşulları ile çok sayıda uygulamadan doğacak spesifik sonuçlar için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.
Veri sayfaları(X)
Hava kanallarının küt ekleri ve manşonlu bağlantılarında ve pnömatik sistemlerdeki katlanmış spiral dikişli borularda ve esnek borularda kalıcı hava sızdırmazlığı için.
Vida bağlantısı olmadan Aluflex ve katlanmış spiral dikişli borular arasında güçlü yapışkanlık için.
Destek malzemesi | PE film |
Dolgu malzemesi kalınlığı | 0,12 mm |
Renk | Gri (taban malzemesi) |
Yapıştırıcı tabanı | Aktif butil doğal kauçuğu |
Su geçirmez katman | Folyo |
Genişlik x uzunluk | 50 mm x 15 m |
Min. sıcaklık direnci | -30 °C |
Maks. sıcaklık direnci | 70 °C |
Min. işlem sıcaklığı | -10 °C |
Maks. işlem sıcaklığı | 45 °C |
Min. yüzey işlem sıcaklığı | 1 °C |
İnşaat malzemesi sınıfı | B2 - Normalde yanıcı |
İnşaat malzemesi sınıfı koşulları | DIN 4102'ye uygun |
Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık | Evet, çift sargılı |
Kurşun içermez (< %0,1) | Evet |
Kalay içermez (< %0,1) | Evet |
REACH uyarınca SVHC < %0,1 | Evet |
Çözücü içermez (< %1) | Evet |
Klorlu parafin içermez (< %0,1) | Evet |
Hidrokarbon plastikleştiriciler içermez (< %0,1) | Evet |
Halojenli patlatma maddeleri içermez (< %0,1) | Evet |
Heksabromosiklododekan içermez (< %0,1) | Evet |
Hurda lastik granülleri içermez | Evet |