Sofit ampul, araç, standart
Sofit ampul, araç, standart
TAVAN-PLAKA AMPULÜ-SOFFİT-12V-10W-40MM
Ürün no. 07201731
EAN 4045727190333
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Trusted OEM quality for standard applications
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Nominal voltaj | 12 V/DC |
Özgül güç | 10 W |
Uzunluk (A) | 40 mm |
Maks. ampul genişliği | 11 mm |
Kontak uzunluğu | 3,5 mm |
Soket göstergesi | SV8,5-8 |