Sofit ampul, ağır vasıta genel
Sofit ampul, ağır vasıta genel
TAVAN-PLAKA AMPULÜ-SOFFİT-24V-5W-35MM
Ürün no.
07201712
EAN 4045727190265
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Economical bulb for light commercial vehicles 24V
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Nominal voltaj | 24 V/DC |
Özgül güç | 5 W |
Uzunluk (A) | 35 mm |
Maks. ampul genişliği | 11 mm |
Kontak uzunluğu | 3,5 mm |
Soket göstergesi | SV8,5-8 |