Sökülebilir bağlantı klemensi
Sökülebilir bağlantı klemensi
İZOLELİ T BİRLEŞT.KLMN.ERKEK 1,5-2,5 MVİ
Ürün no. 05559521
EAN 4011231457569
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
For branch connections in any desired position
Son derece kolay kullanım
İzoleli kablo klemensleri için gerekli olan tek şey sıkıştırma pensesidir
Her tür farklı bağlantı uygulamaları için
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Kullanım alanı
Araç elektriği
Min./maks. tel kesiti | 1,5-2,5 mm² |
Renk | Mavi |
Nominal düz fiş/kablo klemensi/kablo ucu boyutu | 6,3 x 0,8 mm |
Maks. nominal voltaj | 300 V/DC |
Maks. sıcaklık koşulları | 105 °C |
Malzeme | Plastik |