Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Makine kılavuzu HSS-E

Makine kılavuzu,tam delik, HSCo, form B, mavi
HSCO MAK.KILAVZ.TAM DELK.DIN376-MAVİ-M16
ZEBRA

Ürün no. 065316

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Makine kılavuzu HSS-E

Ürün no. 065316

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Adet

Paket birimi

x1 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Açık delik B şekilli çentik, mavi halka, 1000 N/mm2'ye kadar dayanıma sahip genel çelikler, inşaat çelikleri ve yüzeyi sertleştirilmiş çelik, dökme çelik, küresel grafitli dökme demir ve dövülebilir demir için
Not

M12 DIN 376'dan M10 DIN 371'e kadar açık delik B şekilli çentik

Ürün bilgileri

Würth kataloğu(X)

PDF olarak katalog sayfası 1

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

1000 N/mm2'ye kadar dayanıma sahip genel çelikler, inşaat çelikleri ve yüzeyi sertleştirilmiş çelikler, dökme çelik, küresel grafitli dökme demir ve dövülebilir dökme demir için.

Diş tipi

Metrik diş

İşlenecek malzeme

Çelik

Delik tipi

Boşluklu delik ≤ 3xD

Makine tipi için uygun

Frezeleme/matkap merkezi
Kaide delme makinesi

Kalite

ZEBRA-Premium

Diş tipi x nominal çap

M16

Hatve

2 mm

Uzunluk

110 mm

Mil çapı

12 mm

Gönye boyutu

9 mm

DIN

376

Kesme malzemesi

HSCo

Yüzey

Çıplak

Şekil

B

Karot deliği çapı

14 mm

Mil stili

Cylindrical with square drive

Kılavuz payı

ISO 2 (6H)

Belirtilen değere kadar germe dayanımı için uygun

850 N/mm²

Hizmet ömrü (nokta sistemi)

2/4 nokta

Ölçüm aleti doğruluğu (nokta sistemi)

4 of 4 points

Değişkenlik (nokta sistemi)

1/4 nokta

Kesme hareketi (nokta sistemi)

3 of 4 points

Talaş oluşumu (nokta sistemi)

2 of 4 points

Malzeme alt grubu

Genel yapı çelikleri
Alaşımsız tavlama çelikleri

Ürün no. Cust. Mat. No.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Würth kataloğu

PDF olarak katalog sayfası  | 

Kitapçık katalog

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler