Sıkıştırma kavramalı pense, C tipi
Sıkıştırma kavramalı pense, C şeklinde
Ürün no.
071509 20
EAN 4061975354211
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Özellikle geniş aralık için yüksek, uzun sıkıştırma braketi
- Yay mekanizmalı, sorunsuz çalışan serbest bırakma kolu
- Rahat ve kuvvet harcamadan tek elle kullanım - bastırma yerine çekme
- Yüksek mukavemetli haddelenmiş ve kısmen dövülmüş çelikten yapılmıştır.
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Kullanım alanı
Erişilemeyen konumlarda parçaları sıkıştırmak ve sabitlemek için uygundur
Uzunluk | 465 mm |
Min./maks. ölçüm genişliği | 0-280 mm |
Sıkıştırma derinliği (T) | 235 mm |
Yükseklik (W) | 75 mm |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |