Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Şerit çiviler ve gaz kartuşu NG CS-2

Harmanlanmış çiviler ve yakıt hücresi NG CS-2
NG CS2/3 ÇİVİ (GAZ KART. DAHİL) Ø2,6-20M

Ürün no. 0864950020
EAN 4050382450944

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Şerit çiviler ve gaz kartuşu NG CS-2

Ürün no. 0864950020

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

DIGA CS-2 Power ile uyumlu 2,6 mm yüksek kaliteli kademeli çivi

Bir paket içeriği 800 çivi ile bir gaz kartuşu içerir

IBMP MPA TU Braunschweig (Almanya)


DIN 4102-4 ile uyumlu alçı levhadan yapılan hafif bölme duvarlarının ateşe karşı davranımı üzerine uzman görüşleri:

1994-03

Tüm çiviler (yapı onayı gerektirmeyen) ikincil bağlantılar için uygundur. Her bir bağlantının maksimum çekme kuvveti, kullanıcının takdirine bağlıdır ve test bağlantılar veya sıkma testleri ile belirlenmelidir.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Alçıpan uygulamalarında U profillerinin sabitlenmesi için


Tesisat uygulamaları, alçıpan uygulamalarında vs. gerçekleştirilen beton üzerinde (≤ C40/50) DIN/EN 206-1 ve DIN 1045 ve çelik ve boşluksuz tuğladan yapılmış örme duvarlar ile uyumlu sabitleme

Çivi malzemesi

Çelik

Yüzey

Galvanizli

Çivi uzunluğu

20 mm

Çivi çapı

2,6 mm

Kafa çapı

6,3 mm

Çivi sayısı

800 ADET

İçerik

80 ml

Kap

Kartuş

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler