Sıkıştırma kablo ucu, halka klemens
İZOLELİ HALKA KLMN. M5/1,5-2,5MM MAVİ
Ürün no. 05589092
EAN 4011231468107
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Bağlantıyı yapan kişi takılan kabloyu kontrol etmelidir (gerekirse çekip çıkarmaya çalışarak).
Veri sayfaları(X)
İnce ve daha ince örgülü bakır iletkenler için
Min./maks. tel kesiti | 1,5-2,5 mm² |
Renk | Mavi |
Flanş deliği | M5 |
Maks. nominal voltaj | 600 V/AC |
Min./maks. sıcaklık koşulları | -10 - 75 °C |
Malzeme | Bakır |
Yüzey | Kalay kaplamalı |
Yalıtım malzemesi | PVC |
Halojen içermez | Hayır |
Silikon içermez | Hayır |