Sıkıştırma halkası Tip 2
Kelepçe halkası, tip 2
VW/AUDI-KİLİT KOPÇA 5X30MM METAL
Ürün no. 0501101649
EAN 4047376499690
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
İşaretli çerçeve kanalı ile içbükey (içe doğru eğik)
- Hızlı ve kolay manuel montaj
- Zarif kaplama
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Kullanım alanı
Aks veya bağlantı çubuklarını, milleri ve saplamaları kilitlemek için
![]() | |
Min./maks. matkap deliği çapı | 5,00-5,00 mm |
Vida için uygun | Çap 5,0 mm |
Çap (A) | 30,00 mm |
Yükseklik (B) | 3,00 mm |
Malzeme kalınlığı | 0,40 mm |
Malzeme | C67S |
Yüzey | Pul çinko gümüş |
Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir | N90335004, 6715468, N90335006 |