Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Sıkıştırma çeneli hortum kelepçesi

Kenetlenen çeneler ile hortum kelepçesi
HORTM KELPÇSİ-DIN3017-B1-W1-W7MM-D8MM

Ürün no. 05408 7
EAN 4011231448734
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sıkıştırma çeneli hortum kelepçesi

Ürün no. 05408 7

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Yüksek ve eşit temas basınçlı bağlantılar için

Güçlü sıkıştırma çenesi dizaynı


  • Yüksek sıkıştırma kuvveti

  • Yüksek yoğunluk
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Hava yastığı, sabitleme/bağlama

Malzeme

Çelik

Yüzey

Çinko kaplamalı

Bant genişliği

7 mm

Nominal çap

8 mm

Min./maks. kavrama aralığı

7,5-8,5 mm

Tahrik tipi

Yuva

Sıkma torku

0.5 Nm

Standartlar

DIN 3017

RoHS uyumlu

Evet

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler