Kanallı egzoz somunu, alçak form
Kanallı egzoz somunu, DIN 14441
EGZOZ SOMUNU-DIN14441-6-SW12(C4L)M8
Ürün no.
03662
EAN 4011231346771
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
DIN 14441 yoğun bakır kaplı çelik
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
Diş tipi x nominal çap (D) | M8 |
Yaka çapı (d1) | 11,5 mm |
Yükseklik (h1) | 8,5 mm |
Lamalar boyunca genişlik (s1) | 12 mm |
Malzeme | Çelik |
Özellik sınıfı | 6 |
Yüzey | Bakır kaplamalı |
Tasarım | Küçültülmüş anahtar boyutu |
Diş tipi | Metrik diş |
Hatve | 1,25 mm |
Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir | A0009903250 |