Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Simplex yumuşak yüzey çekici

Simplex yumuşak malzeme çekiçleri
PLASTIK ÇEKIÇ 40MM

Ürün no. 071572 10

EAN 4066443111266

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Simplex yumuşak yüzey çekici

Ürün no. 071572 10

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Çelik muhafaza
  • Darbe ara parçaları ve tutma sapı hızlıca değiştirilebilir

  • Ara parçalar ve tutma sapı hareket etmeyecek şekilde sabitlenmiştir

  • Özel ekipmanlı yumuşak yüzey çekici

  • Darbe ara parça kombinasyonu, 2'si 1 arada yumuşak yüzey çekicini ortaya çıkarır

  • Şu ara parçaları içerir: Siyah kauçuk bileşimi ve kırmızı plastik
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Çekiç başı parça çapı (Ø)

40 mm

Uzun tutma kolu malzemesi

Ahşap

Muhafaza malzemesi

Çelik

Çekiç kafası ara parça malzemesi

Rubber, Cellulose acetate

Tutma sapının uzunluğu

275 mm

Uzunluk

325 mm

Bu ürün için yedek parçalar:
Uzun çekiç tutma kolu Simplex yumuşak alınlı çekiçler için

AHŞAP YED.SAP(71572 10-30İÇN)40MM

x 1 ad.
Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.

Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.
Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBB
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane

Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)

Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)

Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076
Paket birimi (VE) başına fiyat:
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.

Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat
Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.
Satış ambalajının ve dış ambalajın aksine, kimyasal bazlı ürünlerin imha maliyetleri ayrı olarak görüntülenir. Ayrı maliyetlerin dökümü, ilgili ürün bilgilerinde ve ayrıca alışveriş sepetinde ve Satış Koşullarımızda bulunabilir.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler