Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

pias galvanize çelik, düz başlı, H

pias galvanize çelik, düz başlı, H
YMB. MATKAP UÇLU VİDA-PH2(A3K)-4,8X32
ZEBRA PIAS

Ürün no. 021148 32
EAN 4011231268363

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
pias galvanize çelik, düz başlı, H

Ürün no. 021148 32

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 500 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Factory standard, zinc-plated steel, blue passivated (A3K), H recessed head
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Malzeme

Çelik

Yüzey

Galvanizli

RoHS uyumlu

Evet

Vida başı tipi

FLT

Tahrik tipi

K

Diş tipi

Diş açan vida mastarı

Uç şekli

Matkap ucu

Nominal çap (d1)

4,8 mm

Uzunluk (l1)

32 mm

Kafa çapı (dk)

9,5 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

3,55 mm

Matkap ucu uzunluğu (lp)

4,5 mm

Vida iç yolu

H2

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler