Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Silikonlu motor koruma

Silikonlu motor koruma
MOTOR KORUMA SİLİKONLU 20LT

Ürün no. 0893479020
EAN 4053479227832
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Silikonlu motor koruma

Ürün no. 0893479020

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 1 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Bütün araç tiplerinin motorları ve motor bölmeleri için sızdırmazlık maddesi

Kullanıcı dostu


  • Parlatılmasına gerek yoktur.

  • Aynı zamanda nemli yüzeylere de uygulanabilir


Çözücü içermez


Araç, uygulamadan hemen sonra çalıştırılabilir



Silikon içerir


Plastik parçaları ve motor bileşenlerini yeniler ve arkasında suyu ve kiri iten bir koruyucu film tabakası oluşturur

Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.

Kılavuz

Motoru yıkadıktan sonra sprey ile ince bir tabaka halinde uygulayın ve yaklaşık 20–30 dakika kurumaya bırakın. Cilalama gerektirmez

İçerik

20 l

Koku/oda kokusu

Hoş

Renk

Eflatun

Kimyasal baz

Sulu silikon solüsyonu

pH değeri/koşullar

7,5 / 20°C'de

Yoğunluk/koşullar

1 g/cm³ / 20°C'de

Min. parlama noktası

100 °C

Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar

24 Ay / 20°C'de

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler