Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Allen Cıvata Başlıklı Vida

ISO 4762/DIN 912 pas. çel., A4 70 düz
SİL.İMB.CIV.ISO4762(A4/70)S5-M6X90

Ürün no. 00976 90
EAN 4024835179164

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Allen Cıvata Başlıklı Vida

Ürün no. 00976 90

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

ISO 4762/DIN 912 paslanmaz çelik, A4-70, düz
Not

ISO 4762, DIN 912'nin yerini almıştır | Bazı benzerlikler vardır | Nominal aralık değiştirilmiştir | İnce diş, ISO 12474'ye geçirilmiştir.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Diş tipi x nominal çap (d1)

M6

Uzunluk (l1)

90 mm

Kafa çapı (dk)

10 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

6 mm

Standartlar

ISO 4762

Malzeme

Paslanmaz çelik A4

Özellik sınıfı

70

Yüzey

Çıplak

RoHS uyumlu

Evet

Vida başı tipi

FIL

Tahrik tipi

İç altıköşe

Vida iç yolu (s1)

IH5