Kombine cırcır anahtar
Cırcır kombine anahtar esnek mat
KOMBİNE MAFSALLI-CIRCIRLI ANAHTAR-SW8
ZEBRA
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
- Yüksek sıkma torkları için çok sağlam, güçlü cırcırlar
- Tasarım: Metrik
- Tahrik: Halka tarafı POWERDRIV çift altıgen, ince dişli 72 diş
- Standart: DIN 899 uyarınca Maks. Tork
- Malzeme: Krom vanadyum çeliği
- Yüzey: Krom kaplamalı, mat saten perdah
- Geometri: Kafa eğimi 15°, halka tarafı 180° mafsal, ağır hizmet uygulamaları için güçlü kafalar
Bu özel alet yalnızca maksimum torka maruz bırakılabilir. Bu nedenle, anahtarlar yalnızca cıvataları belirli bir noktaya kadar gevşetmek için uygundur.
Veri sayfaları(X)
Açık ucu kullanarak cıvataları gevşetin ve halka tarafındaki cırcır mekanizmasını kullanarak sıkın
Lamalar boyunca genişlik (SW) | 8 mm |
Uzunluk (L) | 140 mm |
Çene kalınlığı (a1) | 4,3 mm |
Halka kalınlığı (a2) | 6,5 mm |
Çene genişliği (dış) (b1) | 16,7 mm |
Halka dış çapı (d) | 16,1 mm |
Maks. tork (F max.) | 35 Nm |
Malzeme | Krom vanadyum çeliği |
Yüzey | Krom |