Zımpara şeridi KGX
El zımparaları için KGX zımpara şrdi
TANK ZIMPARA DOKUMA 75X533MM P100

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
El zımparaları için
Şunlar için sert, aşındırıcı kum
- Maksimum malzeme giderme
- Minimum tıkanma
- Uzun kullanma süresi
- Düzenli aşındırma
Tasarım:
- X kumaş
- Alüminyum oksit (korundum)
- Sentetik reçine bağlayıcılı
- Açık saçılım
- Özel dalga şeklinde kapama
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Genişlik x uzunluk | 75 mm x 533 mm |
Izgara boyutu | P 100 |
Uygun makineler | AEG HBS-E 75 S, Bosch 0270, Bosch PBS 75, Bosch PBS 75-E, Hitachi SB 75, Holz-Her 2410, Holz-Her 2411, Holz-Her 2280, Holz-Her 2420, Makita 9900 B, Makita 9901, Metabo BA 0775, Metabo BA E 876, Metabo BA E 087 S, Rockwell 337, Ryobi B-7075, Skil 594, Skil 595, Stanley H 493 |
Aşındırıcı madde malzemesi | Alüminyum oksit (korindon) |
Destek malzemesi | X ağırlıkta kumaş |