Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Plastik genişletme perçini Tip 1

Plastik genişletme perçini, tip 1
VW/AUDI-PİM TİP KOPÇA SİYAH

Ürün no. 05009377
EAN 4011231431125

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Plastik genişletme perçini Tip 1

Ürün no. 05009377

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

For quick fastening of metal sheets, cardboard and plastics

Belirtilen boyutlar bağlayıcı değildir. Teknik değişiklikler yapılabilir!

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı
  • Sac metal, kutu ve plastiklerin hızlıca birleştirilmesi

  • Otomotiv endüstrisinde ve tüm birleştirme uygulamalarında kullanmak için

Min./maks. matkap deliği çapı

8,00-8,20 mm

Min./maks. bağlantı kalınlığı

3,40-5,00 mm

Kafa çapı (A)

12,50 mm

Vida başı yüksekliği (B)

1,00 mm

Baş altı uzunluk (C)

11,00 mm

Renk

Koyu gri

Malzeme

PA 66 - Poliamit

Araç üreticisi için uygun

Audi, Ford, Mercedes-Benz, Seat, Skoda, Üniversal, Volkswagen

Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir

N0385501, 7200671

kurulum konumu

Arka tampon, Trim strip, Wheel arch, Kaporta, Üniversal

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler