Plastik korumalı kablo klemensi DIN 46228
Plastik korumalı kablo klemensi DIN 46228
ÇOKL.KABL.SIKM.KLMN.DIN46228-2,5X12 MAVİ
Ürün no. 0557300252
EAN 4011231463188
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
Tel kesiti | 2,5 mm² |
Renk | Mavi |
Uzunluk (l1) | 18 mm |
Manşon uzunluğu (l2) | 12,0 mm |
Manşon iç çap (d1) | 2,2 mm |
Manşon-et kalınlığı (s1) | 0,15 mm |
Yerleştirme hunisi iç çapı (d2) | 4,2 mm |
Yerleştirme hunisi et kalınlığı (s2) | 0,25 mm |
Maks. sıcaklık direnci | 105 °C |
Malzeme | Elektrolit bakır |
Yüzey | Kalay kaplamalı |
Halojen içermez | Evet |