T kollu anahtar, altıköşe lokma
T kollu tornavida, altıgen lokma yan uç
T-ALLEN-2,5X200MM
ZEBRA
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Yandan uç
- Şaft: Yandan uçlu, mat krom kaplamalı altıköşe şaft
- Uç: Boyut: DIN 911 ile aynı
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Tutma kolu malzemesi | 2 bileşenli plastik |
Yüzey | Krom kaplamalı |
Uç boyutu | 2,5 mm |
Uzunluk (L1) | 227 mm |
Tornavida kenar uç uzunluğu (B2) | 13 mm |
Tutma sapı genişliği (T) | 27 mm |
Bıçak uzunluğu (L2) | 200 mm |
Bıçak uzunluğu (inç) (A) | 8 in |
Tutma sapı genişliği x uzunluğu x kenar uç uzunluğu (BxCxD) | 27 x 82 x 13 mm |