pias galvanize çelik, düz başlı, H
pias galvanize çelik, düz başlı, H
YMB. MATKAP UÇLU VİDA-PH2-(A3K)-4,2X16MM
ZEBRA PIAS
Ürün no.
021142 16
EAN 4011231267878
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Factory standard, zinc-plated steel, blue passivated (A3K), H recessed head
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Galvanizli |
RoHS uyumlu | Evet |
Vida başı tipi | FLT |
Tahrik tipi | K |
Diş tipi | Diş açan vida mastarı |
Uç şekli | Matkap ucu |
Nominal çap (d1) | 4,2 mm |
Uzunluk (l1) | 16 mm |
Kafa çapı (dk) | 8,2 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 3,05 mm |
Matkap ucu uzunluğu (lp) | 3,7 mm |
Vida iç yolu | H2 |