Dizel enjektör temizleyici
DİZEL YAKIT SİST.VE ENJEK.TEM.150ML
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Enjeksiyon pompasını ve ağız adaptörünü temizlemek için
- Mikro düzeyde bile balçıkları gevşetir ve giderir
- Temiz yanma sağlar
Asit yoğuşma suyunu nötralize eder ve bağlar
- Yakıt sistemini korozyondan korur
- Depodan yanma odasına kadar bölümleri temizler ve korur
Setan sayısını artırır
Yakıtla ilgili "vuruntuyu" azaltır
Sentetik bazlı aktif madde konsantresi
ulusal ve uluslararası dizel yakıtlarda kullanılanların benzeridir.
Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.
Veri sayfaları(X)
Motor ve enjeksiyon sistemine ait tüm onarımlar sonrası kutu içeriğini depoya ekleyin.
30-50 litre dizel için 300 ml yeterlidir. 200 litre için 1000 ml.
İçerik | 150 ml |
Renk | Kahverengi |
Koku/oda kokusu | Özellik |
Kimyasal baz | Hidrokarbon |
Üretimden itibaren raf ömrü | 24 Ay |
Yoğunluk | 0,845 g/cm³ |
Yoğunluk koşulları | 20°C'de |
Min. parlama noktası | 62 °C |