Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Alet kutusu Polipropilen premium

Polipropilen malzemeden üretilmiş takım çantası
TAKIM ÇANTASI-BOŞ-580X265X250MM

Ürün no. 0962219003

EAN 4050382226815

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Alet kutusu Polipropilen premium

Ürün no. 0962219003

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 1 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Çıkarılabilir hazneli
  • Polipropilenden üretilmiştir, bu nedenle darbeye karşı dirençli, sağlam ve ağır hizmet tipidir

  • Büyük tutma sapı sayesinde kolay taşınır

  • Düşük dara ağırlığı

  • Metal bağlantı

  • Asma kilit ile kilitlenebilir
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Yükseklik (C)

250 mm

Genişlik (A)

580 mm

Derinlik (B)

265 mm

Renk

Kırmızı, Siyah

Malzeme

PP - Polipropilen

Ürün ağırlığı (parça başına)

2968,500 g

Yük kapasitesi

25 kg

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler