Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Çift taraflı kablo yalıtma kovanı

Çift taraflı kablo kovanı
KABLO-TESİS.KORUMA LASTİK ÇİFTYANAK13X21

Ürün no. 05616662

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Çift taraflı kablo yalıtma kovanı

Ürün no. 05616662

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Adet

Paket birimi

x25 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

  • Korozyona, yıpratıcı (UV radyasyonu, ozon) asitlere ve zayıf yakıcı çözeltilerin yanı sıra yağ ve solventler (ör. yakıt) ile kısa ıslatmaya karşı dayanıklı

  • Sıcaklık aralığı: –40°C ila +120°C

  • Silikon içermez

  • ISO 3302-1M2 uyarınca toleranslar

  • Malzeme: EPDM kauçuk

  • Renk: siyah

ROHS uyumlu

Ürün bilgileri

Würth kataloğu(X)

PDF olarak katalog sayfası 1

Veri sayfaları(X)

İç çap (d)

13 mm

Matkap deliği (D1)

21 mm

Dış çap (D)

26 mm

Montaj kalınlığı (h1)

2 mm

Yükseklik (H)

9 mm

Renk

Siyah

Malzeme

EPDM (etilen propilen dien monomer kauçuk)

Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık

Evet

Silikon içermez

Evet

ROHS uyumlu

Evet

ISO

3302

Min./maks. sıcaklık direnci

-40 ila 120 °C