Yassı mercimek başlı imbus cıvata
ISO 7380-1 paslanmaz çelik, A2, düz
BB.İMB.CIV.ISO7380/1-A2/070-S2,5-M4X12
Ürün no. 009801412
EAN 4024835186827
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
ISO 7380-1, paslanmaz çelik, A2-070, düz
Not
Bu cıvatalar, kafa geometrileri nedeniyle yalnızca sınırlı yüklere maruz bırakılabilirler, bkz. DIN EN ISO 3506-1
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
![]() | |
Diş tipi x nominal çap (d1) | M4 |
Uzunluk (l1) | 12 mm |
Kafa çapı (dk) | 7,6 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 2,2 mm |
Standartlar | ISO 7380-1 |
Malzeme | Paslanmaz çelik A2 |
Özellik sınıfı | 070 |
Yüzey | Düz |
Vida başı tipi | Düğme başlı |
Tahrik tipi | Altıgen ekleme |
Vida iç yolu | HS2.5 |
Diş tipi | Metrik diş |
Diş formu | Standart metrik diş |
Ürün sınıfı | A |
RoHS uyumlu | Evet |