Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

1/4 inç bits uç tutucu, manyetik

Mıknts bits uç adptr E 6,3 (1/4) ince
BİTS ADAPTÖRÜ-MIKNATSL.SUSTALI-1/4 -66MM

Ürün no. 0614176638

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

1/4 inç bits uç tutucu, manyetik

Ürün no. 0614176638

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Adet

Paket birimi

x1 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Tek elle hızlı değiştirme işlevli yenilikçi bits uç adaptörü

Çok hızlı ve basit bits uç değişimi


Tek elle hızlı değiştirme işlevi: Bits ucu ileri fırlatmak için düğmeye hafifçe bastırın.



Derin ve ulaşması zor vida başlarına erişin


∅ maks. 10,5 mm)



DIN 3126'ya uyumlu altıköşe bits uçlar için

Ürün bilgileri

Würth kataloğu(X)

PDF olarak katalog sayfası 1

Veri sayfaları(X)

Sürüş

1/4 inç

Tahrik tipi

Altıköşe

Uç boyutu

1/4 inç

Uç tipi

İç allen cıvata

Manşon çapı (D)

10,5 mm

Bıçak uzunluğu (L1)

40 mm

Uzunluk (L)

66 mm

Ürün no. Cust. Mat. No.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Würth kataloğu

PDF olarak katalog sayfası  | 

Kitapçık katalog

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler