Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Sıkıştırma pensesi Qu 60

Sıkıştırma pensesi Qu 60
İZOLESİZ KABLO KLMN.PENSESİ 5İŞLEVLİ

Ürün no. 055813

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Sıkıştırma pensesi Qu 60

Ürün no. 055813

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Adet

Paket birimi

x1 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

İzolesiz kablo konnektörleri
  • 0,5–6,0 mm² izolesiz kablo konnektörlerinin sıkıştırılması

  • M2.6–M5 vidalarının kısaltılması

  • 0,75-6,0 mm² kabloların sıyrılması

  • Ateşleme hattı konnektörlerinin sıkıştırılması

  • Tel kesme işlevi

Min./maks. tel kesiti

0,5-6 mm²

Uzunluk (L)

200 mm

Malzeme

Takım çeliği

Yüzey

Bronz

Kavrama sapı malzemesi

Plastik