Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Konik pim, sertleştirilmemiş

DIN 1 Konik pim, sertleştirilmemiş A1 pasl. çelik
KONİK PİM DIN1(A1)-3X40

Ürün no. 026753 40

EAN 4045989899975

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Konik pim, sertleştirilmemiş

Ürün no. 026753 40

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 1 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

DIN 1, paslanmaz çelik, A1, düz
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Nominal çap (d1)

3 mm

Uzunluk (l1)

40 mm

Standartlar

DIN 1

Malzeme

Paslanmaz çelik A1

Yüzey

Düz

Şekil

B

RoHS uyumlu

Evet

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler