Gazbeton dübeli W-GB
Gazbeton dübeli W-GB
GAZBETON DÜBEL 10X55
Ürün no.
090350 10
EAN 4011231846967
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Özellikle gazbetonda kullanım için plastik dübel
- Özellikle gazbetonda kullanım için üç parçalı plastik dübel
- Yumuşak gazbetonda sanal pozitif kilitleme için üç parçalı kanat
- Özel vida çapına ayarlanmıştır
- Ön yerleştirmeli montaj yöntemi için bağlantı
- Dübel önceden açılmış deliğe yerleştirildiğinde, merkez çapının ötesine çıkıntı yapan bölümler gazbeton içine gömülür ve sonrasında vida yerleştirildiğinde pozitif kilitleme sağlar.
- Montaj için ASSY-D vidalı dübel öneririz
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Kullanım alanı
- AC2 (basınç dayanımı 2,5 N/mm²) ve AC4 (5 N/mm²) dayanım sınıflı gazbetonda
- Ahşap ve metalden yapılmış cephe ve çatı konstrüksiyonları
- Kablo kanalları, elektrik düğmeleri, lambalar, sigorta kutuları, kablo kelepçeleri
- Boru kelepçeleri, tuvalet ve lavabo bağlantı parçaları
- Duvar dolapları, çıtalar
Ankraj çapı | 10 mm |
Ankraj uzunluğu (l) | 55 mm |
Ankraj derinliği (h v) | 55 mm |
Nominal matkap ucu çapı (d 0) | 10 mm |
Matkap deliği derinliği (t) | 65 mm |