Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Yassı fiş sigorta ATO

Yassı fiş sigorta ATO
STANDART FİŞ SİGORTA 40AMPER TURUNCU

Ürün no. 0731040
EAN 4024835686778

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Yassı fiş sigorta ATO

Ürün no. 0731040

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 25 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

ISO 8820-3

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Maks. akım

40 A

Renk

Turuncu

Maks. nominal voltaj

32 V/DC

Min./maks. çalışma sıcaklığı

-40 - 125 °C

Temas yüzeyi

Kalay kaplamalı

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler