Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Hassas ahşap helezon matkap ucu HSCo

Hassas ahşap helezon matkap ucu HSCo
HSCO MERKEZL.AHŞAP MATKAP UCU D7/109/69
ZEBRA

Ürün no. 0650810700
EAN 4052712492686

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Hassas ahşap helezon matkap ucu HSCo

Ürün no. 0650810700

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 5 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Sert ahşap, ahşap ve plastikler için. Optimum merkezleme ve talaş kaldırma için profesyonel sert ahşap.

İki ön kesicili hassas işlenmiş merkezleme noktası


Olağanüstü delik kalitesi için optimum merkezleme



Özel oluk geometrisi ve duble eğim


Optimum talaş kaldırma ve stabil delme



Hassas bir şekilde belirlenmiş yüzey ve profil kalitesi ile son derece düşük üretim toleransları


Daha doğru delme davranışı



Bıçak benzeri zemin kesme kenarları



Hızlı ve doğru kesim


Duble eğim


  • Çapta herhangi bir sapmayı önler (merkez dışı delme bulunmaz)

  • Matkap ucu için ortalamanın üstünde stabilite
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Bangkirai gibi tropikal ahşaplar, sert ahşaplar, yumuşak ahşaplar, lifli levhalar, plastik kaplamalı lifli levhalar, laminantlar, yumuşak plastikler, sert plastikler

Çap (Ø)

7 mm

Uzunluk

109 mm

Çalışma uzunluğu

69 mm

Kesme malzemesi

HSCo

Mil çapı

7 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler