Avuç içi taşlama makinesi EWS 14-125-EQ Universal
EL.AVUÇİ.TAŞ.MAK(EWS14-125-EQ-UNV.)1400W
Ürün no. 57070052
EAN 4053479299242
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Elde bulunan malzemeye ve işe en iyi şekilde uyarlanabilir
Kademesiz şekilde ayarlanabilen hız kontrolü, avuç içi taşlama makinesini tüm uygulamalar için ideal bir çözüm haline getirir.
İşlerde hızlı ilerleme
Sabit elektronikler sayesinde hız, yük altında bile sabit kalır.
Yeniden başlatma koruması
Güç kaynağı kesintisinin ardından, avuç içi taşlama makinesi otomatik olarak yeniden başlamaz bu da yaralanma riskini önemli oranda azaltır.
Aşırı yükleme koruması ve yumuşak hareket
Makinenin kullanım süresini ve çalışma emniyetini artırır.
Geri tepme koruması
Mekanik bağlantı kesici, diskin kilitlenmesi durumunda geri tepmeyi önler. Kullanıcı için yüksek seviye koruma ve işin hızlı bir şekilde devam edebilmesi için.
Tek bir düğmeye basılarak aletsiz ve hızlı disk değişimi.
"Q-Nut" hızlı sıkıştırma somunu ve hızlıca ayarlanabilen koruyucu kapak.
Veri sayfaları(X)
Nominal voltaj | 230 V/AC |
Min./maks. frekans | 50 / 60 Hz |
Koruma sınıfı | Koruma sınıfı II/koruyucu yalıtım |
Güç girişi | 1400 W |
Maks. rölanti devri | 11000 dev/dk |
Min. rölanti devri | 2800 dev/dk |
Maks. kesme diski çapı | 125 mm |
Diş tipi x mil-diş çapı | M14 |
Makine ağırlığı | 2,5 kg |
Kablo uzunluğu | 4 m |
Fonksiyonlar | Hız elektronikleri, Titreşim azaltıcı sistem, Sabit akım elektronikler, Yeniden çalışma koruması, Hızlı mengene sistemi (Fixtec), Aşırı yükleme koruması |
Min./maks. rölanti devri | 2800-11000 dev/dk |
QCKLOKNUT-Q-NUT-F.ANGLGRIND-UPTO150MM
PROTCOV-F.ANGLGRIND
ANTIVIBRATHNDL-F.ANGLGRIND
Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane
Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)
Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)
Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.
Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!