Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Perfect çinko sprey

Çinko sprey Perfect, metal yüzey
ÇİNKO SPREY PERFEKT AÇIK RENKLİ 400ML

Ürün no. 0893114114

EAN 4045989963713

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Perfect çinko sprey

Ürün no. 0893114114

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Uzun süreli mükemmel koruma ve ideal metal yüzey görünümü

İlk püskürtmede yüksek kaplama kalınlığı


  • Hava şartlarına karşı optimum koruma sağlar

  • Kısa süreli uygulama, tek bir işlem yeterlidir

  • Yüksek kaplama özelliği


Ayarlanabilir püskürtme başlığı ile çok yönlü kullanılabilir


Büyük veya küçük yüzey onarımları değişken püskürtme başlığı sayesinde hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilir.



Akmaya karşı dayanıklıdır



Yüksek aşınma direnci



DIN'e göre test edilmiş korozyon koruması


  • Perfect çinko sprey, açık renkli: 250 saat

  • Çinko sprey Perfect: 500 saat

  • DIN EN ISO 1461'e uygun olarak onarım işlemlerinde kullanılabilir


Punto kaynak yapılabilir

Not

Perfect çinko sprey ve Perfect açık renkli çinko sprey, çinko içerir ve bu nedenle korozyona karşı ideal, aktif koruma sağlar. Yüzeyin hasarlanması durumunda çinko tabaka metali paslanmaya karşı korur. Ürünün yüzeyde kalan diğer kısımları pasa karşı korumaya devam eder. Yüzeyin hasar görmesi durumunda metal kullanılmaya devam edilemez.


PU, MS polimer veya hibrit sızdırmazlık maddeleri ile birlikte yapıştırıcı tabanı olarak kullanıma uygun değildir.

Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.

Kullanım alanı

Metal yüzeylerin görsel olarak iyileştirilmesi, onarımı ve korozyona karşı korunması için.

Kılavuz

Uygulama yüzeyi; temiz, kuru ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Yüzeyde bulunan pas tabakasını ve eski boya kalıntılarını çıkarın, ardından temizleyin ve zımparalayın. Kullanmadan önce kutuyu en az 2 dakika güçlü bir şekilde çalkalayın.

İçerik

400 ml

Kimyasal baz

Modifiye edilmiş alkid reçine

Renk

Çinko, parlak

Parlaklık seviyesi

Parlak

Min. kürleme süresi

10 h

Tam sertleşme/kürleşme koşulları

Önerilen kuru katman kalınlığında

Maks. kürleme süresi

12 h

Tuz püskürtme testindeki direnç

250 h

Maks. sıcaklık direnci

240 °C

Toz bırakmama süresi

15 dak

Kuru katman kalınlığı (önce bir ileri-bir geri hareketi)

40 µm

Toz bırakmama süresi koşulları

önerilen kuru katman kalınlığında

Çinko saflık derecesi

99,99 %

Kuru filmdeki çinko içeriği

43 %

Kaplama kalınlığı

40 µm

Belirtilen değerler üzerinde yeniden kaplanabilir/boyanabilir

Koşullu, ön test gerekli

Tutamak dayanımı koşulları

önerilen kuru katman kalınlığında

İyi yapışan taban malzemeleri

Demirli metaller, PMMA, Polikarbonat, Polistiren, Çinko kaplamalı yüzeyler

Nokta kaynağı yapılabilir

Evet

AOX içermez

Evet

Çapraz kesme testi

MAN 0-1

Min./maks. tutamak dayanımı

15 dak-20 dak

Çapraz kesme testi koşulları

DIN 53151'e uygun

Tuz püskürtme testindeki direnç koşulları

DIN 50021'e uygun

Üretimden itibaren raf ömrü

24 Ay

Üretimden itibaren raf ömrünü koruma koşulları

10°C - 25°C arasında

Min. parlama noktası

-42 °C

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler