Mercimek başlı imbus cıvata
ISO 7380-1 çelik 010.9 çinko kaplamalı
BB.İMB.CV.ISO7380/1-010.9-S2,5(A2K)M4X20
Ürün no. 006001420
EAN 4011231107273
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Bu vidalar, kafa geometrileri nedeniyle yalnızca sınırlı yüklere maruz bırakılabilirler, bkz. DIN EN ISO 898-1
Belirtilen boyutlar bağlayıcı değildir. Teknik değişiklikler yapılabilir!
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
![]() | |
Diş tipi x nominal çap (d1) | M4 |
Uzunluk (l1) | 20 mm |
Kafa çapı (dk) | 7,6 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 2,2 mm |
Standartlar | ISO 7380-1 |
Malzeme | Çelik |
Özellik sınıfı | 010,9 |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Vida başı tipi | Düğme başlı |
Tahrik tipi | Altıgen ekleme |
Vida iç yolu | HS2.5 |
Diş tipi | Metrik diş |
Diş formu | Standart metrik diş |
Ürün sınıfı | A |
RoHS uyumlu | Evet |